Kratko svrdlo HSS-E-PM HPC 4,6 mm

Artikl br.: 113280 4,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 1897
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 17,1 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 24 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 4,6 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113280 4,6
EAN / GTIN 4045197007513
Broj proizvođača 113280 4,6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
25
Čelik < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal od sinteriranog metalurškog praha HSS za najviše zahtjeve. Profilno brušeno s visokom koncentričnošću kružnog toka. Žlijebovi s velikim volumenom.
Sa šiljkom u obliku A/C od veličine 2,2 mm nadalje.

Prednost:

Može se koristiti s povećanim vrijednostima rezanja.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu