{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 13,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 49 mm | |
⌀ drške Ds | 3,2 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113280 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197007445 | |
Broj proizvođača | 113280 3,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
682 dijelovi na zalihi
4,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
866 dijelovi na zalihi
10,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | bez prevlake | TiN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | nema | nema | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |