{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 27,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10,3 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Broj proizvođača | 113280 10,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E-PM HPC 10,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
105,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
292 dijelovi na zalihi
21,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
43,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | zeleno | crveno | plavo |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Kut vrha | 130 | 130 | 130 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 | 87 | 43 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 27,6 | 71,6 | 27,6 |