{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 14,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 52 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113280 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007469 | |
Broj proizvođača | 113280 3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
21,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
10,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 52 mm | 52 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | 20 mm |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | 3,5 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |