{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 11,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 46 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197007438 | |
Broj proizvođača | 113280 3 |