{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 13,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 49 mm | |
⌀ drške Ds | 3,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113140 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197003386 | |
Broj proizvođača | 113140 3,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-Co8 FS 3,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
4,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
918 dijelovi na zalihi
10,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | plavo | zeleno |
Ukupna duljina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |