Kratko svrdlo HSS-Co8 FS 6,1 mm

Artikl br.: 113140 6,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6,1 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 1897
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 21,9 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 31 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6,1 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113140 6,1
EAN / GTIN 4045197003683
Broj proizvođača 113140 6,1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
87
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrsto i snažano zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Profilno brušeno, s velikom točnošću i koncentričnošću.
Sa šiljkom u obliku S (specijalnom).

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu