{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 31 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113140 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197003737 | |
Broj proizvođača | 113140 6,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-Co8 FS 6,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.439 dijelovi na zalihi
22,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
20,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
21,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ drške Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |