{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113140 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197003867 | |
Broj proizvođača | 113140 8,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,1mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
32,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
27,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
38,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
25,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | TiN | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 130 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |