{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Materijal nosača | Posebna pređa | |
Prevlaka | PVC | |
Boja | žuta / crna | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 1 | |
Veličina rukavice | 9 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094617 9 | |
EAN / GTIN | 4067263353232 | |
Broj proizvođača | 094617 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline, Veličina rukavice: 9
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost | Svestranost |
Prevlaka | PVC | Neopren | Nitril |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Boja | žuta / crna | crna | narančasti / crni |
EN 388 | 134XC | 2131X | 4X31C |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | 250 °C | 250 °C |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu |