Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline 6

Artikl br.: 094617 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
807 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite od porezotina: C
  • Standard: EN 407

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontaktna vrućina do 100 °C
Materijal nosača Posebna pređa
Prevlaka PVC
Boja žuta / crna
Primjena višekratno
Sadržaj 1
Veličina rukavice 6
Područje primjene Svestranost
Tehnologija pletenja 10G
Razred zaštite od porezotina C
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094617 6
EAN / GTIN 4067263353201
Broj proizvođača 094617 6

Opis

Izvedba:

HOLEX rukavica za zaštitu od posjekotina i topline s posebnim PVC ispupčenjima za zaštitu od kontaktne topline do 100 °C (najviše 15 sekundi). Rukavica izrađena od posebne tkanine omogućuje dobar taktilni osjećaj i ima klasu zaštite C.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu