{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Materijal nosača | Posebna pređa | |
Prevlaka | PVC | |
Boja | žuta / crna | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 1 | |
Veličina rukavice | 10 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094617 10 | |
EAN / GTIN | 4067263353249 | |
Broj proizvođača | 094617 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline 10
na zahtjev
Na zalihi
1.056 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
993 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
16,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.728 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
11,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Svestranost | Svestranost | Svestranost |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Boja | žuta / crna | crna | narančasti / crni |
Materijal nosača | Posebna pređa | Akril | Poliester, aramid, staklena vlakna |
EN 388 | 134XC | 2131X | 4X31C |
Kontaktna vrućina do | 100 | 250 | 250 |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu |