{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Materijal nosača | Poliester, aramid, staklena vlakna | |
Prevlaka | Nitril | |
Boja | narančasti / crni | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 1 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094619 9 | |
EAN / GTIN | 4062406773380 | |
Broj proizvođača | 094619 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline, veličina rukavice: 9
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | Nitril | Neopren | PVC |
Boja | narančasti / crni | crna | žuta / crna |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Materijal nosača | Poliester, aramid, staklena vlakna | Akril | Posebna pređa |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 4X31C | 2131X | 134XC |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu |