Par rukavica za toplinsku zaštitu, veličina rukavice: 9

Artikl br.: 094645 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standard: EN 407

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktna vrućina do 250 °C
Reflektirajuća vrućina do 4231XX °C
Materijal nosača Akril
Prevlaka Neopren
Varijanta presvlake Dlan
Boja crna
Primjena višekratno
Sadržaj 1
Veličina rukavice 9
Materijal prevlake Neopren
Područje primjene Svestranost
Tehnologija pletenja 10G
Toplinska zaštita vrlo dobro
Toplinska zaštita do 250 °C
Zaštita od hladnoće ne postoji
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
bez silikona Da
Udobnost vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje 2
EN 388 zaštita od uboda 3
EN 388 zaštita od rezova 1
EN 388 otpornost na trganje 2
Standard EN 407
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094645 9
EAN / GTIN 4062406273309
Broj proizvođača 094645 9

Opis

Izvedba:

HOLEX rukavice za zaštitu od topline s vatrootpornom tehnologijom pletenja finoće 10 za idealan rad s vrućim predmetima.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu