{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Reflektirajuća vrućina do | 4231XX °C | |
Materijal nosača | Akril | |
Prevlaka | Neopren | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Boja | crna | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 1 | |
Veličina rukavice | 11 | |
Materijal prevlake | Neopren | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Toplinska zaštita | vrlo dobro | |
Toplinska zaštita do | 250 °C | |
Zaštita od hladnoće | ne postoji | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
bez silikona | Da | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 otpornost na trenje | 2 | |
EN 388 zaštita od uboda | 3 | |
EN 388 zaštita od rezova | 1 | |
EN 388 otpornost na trganje | 2 | |
Standard | EN 407 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094645 11 | |
EAN / GTIN | 4062406273323 | |
Broj proizvođača | 094645 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica za toplinsku zaštitu 11
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Boja | crna | narančasti / crni | žuta / crna |
Materijal nosača | Akril | Poliester, aramid, staklena vlakna | Posebna pređa |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu |