{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Materijal nosača | Poliester, aramid, staklena vlakna | |
Prevlaka | Nitril | |
Boja | narančasti / crni | |
Primjena | višekratno | |
Sadržaj | 1 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094619 11 | |
EAN / GTIN | 4062406773403 | |
Broj proizvođača | 094619 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline 11
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi
19,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X1XXXX |
Boja | narančasti / crni | crna | žuta / crna |
Materijal nosača | Poliester, aramid, staklena vlakna | Akril | Posebna pređa |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
EN 388 | 4X31C | 2131X | 134XC |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu | Rukavice za toplinsku zaštitu |