{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | |
Prevlaka | Nitril | |
Materijal | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | crni / plavi | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 26,4 g | |
Duljina | 230 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094487 8 | |
EAN / GTIN | 10076490448568 | |
Broj proizvođača | 11-528/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par rukavica HyFlex® 11-528, veličina rukavice: 8
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi
12,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.904 dijelovi na zalihi
8,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.599 dijelovi na zalihi
11,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost | Preciznost | Preciznost; Svestranost |
Prevlaka | Nitril | Nitrilna pjena | Nitril |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | HPPE | HPPE |
Primjena | višekratno | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 8 | 8 | 8 |
Razred zaštite od porezotina | B | B | B |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Prevlaka 3/4 |