Par rukavica HyFlex® 11-528 11

Artikl br.: 094487 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    12,55 € / Pair
  • od 12 Pair
    10,46 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: B

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sadržaj 1
    Funkcija rukavice Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
    Tehnologija pletenja 18G
    EN 388 3X32B
    Materijal nosača INTERCEPT™
    Prevlaka Nitril
    Materijal Nitril
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Preciznost
    Boja crni / plavi
    Veličina rukavice 11
    Težina 26,4 g
    Duljina 230 mm
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
    Razred zaštite od porezotina B
    Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094487 11
    EAN / GTIN 10076490448599
    Broj proizvođača 11-528/11

    Opis

    Izvedba:

    HyFlex® 11-528. Lagane rukavice za zaštitu od posjekotina, nježne prema koži. Izrađene od INTERCEPT™ pređe 18 Gauge tehnologijom pletenja za bolju pokretljivost prstiju i dobru sigurnost hvatanja malih, lagano nauljenih dijelova.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu