{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | |
Prevlaka | Nitril | |
Materijal | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | crni / plavi | |
Veličina rukavice | 7 | |
Težina | 26,4 g | |
Duljina | 230 mm | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094487 7 | |
EAN / GTIN | 10076490448551 | |
Broj proizvođača | 11-528/7 |