Par rukavica HyFlex® 11-528, veličina rukavice: 10

Artikl br.: 094487 10
Price per 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
758 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Funkcija rukavice Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
Tehnologija pletenja 18G
EN 388 3X32B
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka Nitril
Materijal Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja crni / plavi
Veličina rukavice 10
Težina 26,4 g
Duljina 230 mm
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094487 10
EAN / GTIN 10076490448582
Broj proizvođača 11-528/10
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-528. Lagane rukavice za zaštitu od posjekotina, nježne prema koži. Izrađene od INTERCEPT™ pređe 18 Gauge tehnologijom pletenja za bolju pokretljivost prstiju i dobru sigurnost hvatanja malih, lagano nauljenih dijelova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu