{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER CUT | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 8 | |
Duljina | 250 mm | |
Primjena | višekratno | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094416 8 | |
EAN / GTIN | 4062406273477 | |
Broj proizvođača | 094416 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica MASTER CUT B 8
na zahtjev
Na zalihi
4.043 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.900 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
12
Komadi
3,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost | Preciznost ;Svestranost |
Prevlaka | Nitrilna pjena | PU |
Boja | siva / crna | siva |
Primjena | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 8 | 8 |
Razred zaštite od porezotina | B | B |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja |