{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER CUT | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 11 | |
Duljina | 250 mm | |
Primjena | višekratno | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094416 11 | |
EAN / GTIN | 4062406273507 | |
Broj proizvođača | 094416 11 |