{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER CUT | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; pojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 6 | |
Duljina | 250 mm | |
Primjena | višekratno | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094417 6 | |
EAN / GTIN | 4062406273514 | |
Broj proizvođača | 094417 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |