{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MASTER CUT | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; pojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | HPPE | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 10 | |
Duljina | 250 mm | |
Primjena | višekratno | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406273552 | |
Broj proizvođača | 094417 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica MASTER CUT B OIL, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
4.674 dijelovi na zalihi
11,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
668 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Prevlaka | Nitril | Nitril |
Boja | siva / crna | siva / crna |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; pojačan pregib palca | Bez DMF-a; pojačan pregib palca |
Serija | MASTER CUT | MASTER CUT |
Razred zaštite od porezotina | B | C |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | Prevlaka 3/4 |