{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3121X | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 195 mm | |
Boja | crni / plavi | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 7,4 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | PU | |
Razred zaštite od porezotina | X | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094260 11 | |
EAN / GTIN | 10076490488786 | |
Broj proizvođača | 11-618/11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par rukavica HyFlex® 11-618 11
na zahtjev
Na zalihi
1.227 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje primjene | Preciznost | Preciznost |
Prevlaka | PU | PU |
Boja | crni / plavi | sivo / narančasto |
Materijal nosača | Najlon | Najlon / specijalna pređa / spandex |
Veličina rukavice | 11 | 11 |
Tehnologija pletenja | 18G | 18G |
EN 388 | 3121X | 4X42B |