Par rukavica HyFlex® 48-101 7

Artikl br.: 094269 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HyFlex®
    Sadržaj 1
    EN 388 4131A
    Materijal nosača Najlon
    Prevlaka PU
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Preciznost
    Duljina 220 mm
    Boja crna
    Veličina rukavice 7
    Težina 15,7 g
    Tehnologija pletenja 13G
    Primjena višekratno
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
    Materijal PU
    Razred zaštite od porezotina A
    Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094269 7
    EAN / GTIN 10076490491465
    Broj proizvođača 48-101/7

    Opis

    Izvedba:

    HyFlex® serija. Fine pletene rukavice s prevlakom s unutarnje strane dlana za suha radna okruženja. Prikladno za precizne radove uz visoku prozračnost. Za lagane poslove u industriji. Dobra pokretljivost za precizno rukovanje manjim objektima. Posebno prikladna za lagane montažne radove, inspekciju, ambalaža malih dijelova.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu