Par rukavica HyFlex® 11-735 7

Artikl br.: 094566 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    13,02 € / Pair
  • od 12 Pair
    10,84 € / Pair
Vodič za veličine
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
  • Tehnologija pletenja: 10G
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 1
Tehnologija pletenja 10G
EN 388 4X43C
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka PU
Materijal PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja siva / bijela
Veličina rukavice 7
Težina 28 g
Duljina 224 mm
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094566 7
EAN / GTIN 10076490052970
Broj proizvođača 11-735/7

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-735. Rukavice ujedinjuju visoku zaštitu od posjekotina s dobrim krojem i visokim stupnjem fleksibilnosti. Površina rukavica presvučena je poliuretanskim slojem koji nije osjetljiv na onečišćenja, stražnja strana rukavice ruke je prozračna. Posebno su prikladne za montiranje oštrih dijelova u suhom ili lagano nauljenom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226