{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
EN 388 | 4131A | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 220 mm | |
Boja | crna | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 15,7 g | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | PU | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094269 11 | |
EAN / GTIN | 10076490491427 | |
Broj proizvođača | 48-101/11 |