{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HyFlex® | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3131A | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 246 mm | |
Boja | plavo | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 7 | |
Težina | 25 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | dobro | |
Uljni hvat | vrlo dobro | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | Nitril | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094385 7 | |
EAN / GTIN | 10076490489417 | |
Broj proizvođača | 11-920/7 |