Par rukavica HyFlex® 11-801 7

Artikl br.: 094351 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,02 € / Pair
  • od 12 Pair
    5,01 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaštite od porezotina: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HyFlex®
    Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
    Sadržaj 1
    Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
    Udobnost vrlo dobro
    EN 388 3131A
    Materijal nosača Spandex najlon
    Prevlaka Nitrilna pjena
    Varijanta presvlake Dlan
    Područje primjene Svestranost
    Duljina 192 mm
    Boja crna / siva
    Materijal prevlake Nitril
    Veličina rukavice 7
    Težina 20,4 g
    Tehnologija pletenja 15G
    bez silikona ne
    Primjena višekratno
    Bez DMF-a ne
    Osjećaj dodira vrlo dobro
    Mokro prianjanje umjereno
    Uljni hvat dobro
    Toplinska zaštita ne postoji
    Prozračnost vrlo dobro
    Kategorija zaštite Kategorija II
    Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
    Materijal Nitrilna pjena
    Razred zaštite od porezotina A
    Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 094351 7
    EAN / GTIN 10076490491830
    Broj proizvođača 11-801 / 7

    Opis

    Izvedba:

    Serija HyFlex®. Svestrane rukavice s prevlakom od nitrilne pjene za precizne i opće radove. Pruža dobru ravnotežu između udobnosti, pokretljivosti i zaštite za ruke. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za smanjenje umaranja ruku. Öko-Tex® Standard 100.
    S Nylon-Spandex materijalom i prevlakom koja ne sadrži silikon. Ne sadrži lateks.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420
    Antistatično prema EN 1149.

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu