Par rukavica HyFlex® 11-920 10

Artikl br.: 094385 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
752 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks
Udobnost vrlo dobro
EN 388 3131A
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Duljina 246 mm
Boja plavo
Materijal prevlake Nitril
Veličina rukavice 10
Težina 25 g
Tehnologija pletenja 15G
bez silikona ne
Primjena višekratno
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje dobro
Uljni hvat vrlo dobro
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Materijal Nitril
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094385 10
EAN / GTIN 10076490489387
Broj proizvođača 11-920 10

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-920. S tehnologijom Ansell Grip Technology™: Mikroskopski kanali u nitril prevlaci odvode ulje od kontaktne površine i jamče protukliznu zaštitu. Prikladne za proizvodnju metala, održavanje pogona i strojeva.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatično prema EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu