{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez PWIS-a; Bez silikona | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | Najlon / specijalna pređa / spandex | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 180 mm | |
Boja | sivo / narančasto | |
Veličina rukavice | 11 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094405 11 | |
EAN / GTIN | 4062406131234 | |
Broj proizvođača | 094405 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par rukavica Cut B, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
11,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.915 dijelovi na zalihi
13,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.332 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.377 dijelovi na zalihi
5,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
Područje primjene | Preciznost | Preciznost | Preciznost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost | Preciznost; Svestranost |
Boja | sivo / narančasto | crni / plavi | crna / siva | siva / crna | siva | siva |
Materijal nosača | Najlon / specijalna pređa / spandex | HPPE | DYTEC | Posebna pređa | Najlon | Najlon |
Veličina rukavice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Razred zaštite od porezotina | B | C | C | C | B | C |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |