Postoji alternativa za ovaj artikl:

Par rukavica Pro Cut C 11

Artikl br.: 094580 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    11,58 € / Pair
  • od 10 Pair
    9,65 € / Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija pletenja 15G
EN 388 4X42C
Materijal nosača HPPE
Prevlaka PU / nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja crni / plavi
Veličina rukavice 11
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094580 11
EAN / GTIN 4045197890610
Broj proizvođača 094580 11

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut C. Bešavne pletene zaštitne rukavice za precizne radove, s razinom zaštite od posjekotina C. S inovativnom PU prevlakom od nitrilne pjene za vrlo dobro prianjanje i pokretljivost prstiju te maksimalnu prozračnost. S ojačanim pregibom palca za dugotrajnost. Idealno za primjenu u suhim i nauljenim radnim okruženjima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu