Plosnati magnet s unutarnjim navojem 8 mm

Artikl br.: 085922 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 11 N
8 mm
Visina 4,5 mm
Visina s navojem 11,5 mm
Materijal jezgre magneta SmCo5
Materijal površine pocinčano
Navoji M3
Navojni prihvat Da
maksimalna postojanost na temperaturi 200 °C
Težina 3,6 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085922 8
EAN / GTIN 2050000964947
Broj proizvođača E771

Opis

Izvedba:

  • Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
  • Pocinčana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo5).
  • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu