{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 60 N | |
⌀ | 16 mm | |
Visina | 4,5 mm | |
Visina s navojem | 11,5 mm | |
Materijal jezgre magneta | SmCo5 | |
Materijal površine | pocinčano | |
Navoji | M4 | |
Navojni prihvat | Da | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 200 °C | |
Težina | 9 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085922 16 | |
EAN / GTIN | 2050000964978 | |
Broj proizvođača | E774 |