{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 20 N | |
⌀ | 10 mm | |
Visina | 4,5 mm | |
Visina s navojem | 11,5 mm | |
Materijal jezgre magneta | SmCo5 | |
Materijal površine | pocinčano | |
Navoji | M3 | |
Navojni prihvat | Da | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 200 °C | |
Težina | 4,5 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085922 10 | |
EAN / GTIN | 2050000964954 | |
Broj proizvođača | E772 |