Plosnati magnet s unutarnjim navojem, SmCo5, ⌀: 6mm

Artikl br.: 085922 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 5 N
6 mm
Visina 4,5 mm
Visina s navojem 11,5 mm
Materijal jezgre magneta SmCo5
Materijal površine pocinčano
Navoji M3
Navojni prihvat Da
maksimalna postojanost na temperaturi 200 °C
Težina 2,7 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085922 6
EAN / GTIN 2050000964930
Broj proizvođača E770

Opis

Izvedba:

  • Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
  • Pocinčana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo5).
  • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu