Plosnati magnet s unutarnjim navojem 25 mm

Artikl br.: 085922 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 150 N
25 mm
Visina 7 mm
Visina s navojem 14 mm
Materijal jezgre magneta SmCo5
Materijal površine pocinčano
Navoji M4
Navojni prihvat Da
maksimalna postojanost na temperaturi 200 °C
Težina 33 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085922 25
EAN / GTIN 2050000965241
Broj proizvođača E776

Opis

Izvedba:

  • Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
  • Pocinčana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo5).
  • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu