{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Oznaka proizvođača | NOVA MINI | |
Jakost svijetlosti | 100 lm - 1.000 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1,5 h - 15 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 5,2 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 104 mm | |
Ukupna širina | 38 mm | |
Ukupna visina | 96 mm | |
Težina | 250 g | |
Vrsta proizvoda | Reflektor |
Broj artikla | 081451 10 | |
EAN / GTIN | 5708997360101 | |
Broj proizvođača | 03.6010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini LED reflektor 10
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
90,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.108 dijelovi na zalihi
113,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi
208,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.074 dijelovi na zalihi
54,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ATEX zona | nema | nema | nema | nema |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon |
Ukupna širina | 38 mm | 63 mm | 88 mm | 30 mm |
Ukupna visina | 96 mm | 163 mm | 233 mm | 95 mm |
Ukupna duljina | 104 mm | 163 mm | 234 mm | 89 mm |
IP-klasa zaštite | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 65 |
Trajanje osvjetljenja | 1,5 h - 15 h | 2 h - 20 h | 1 h - 14 h | 10 h |