{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 100 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 350 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 3 | 700 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 10 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 4 h | |
Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 2 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2,6 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 89 mm | |
Ukupna širina | 30 mm | |
Ukupna visina | 95 mm | |
Težina | 255 g | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081573 7 | |
EAN / GTIN | 4062406242473 |