Mini LED reflektor, tip: 1000

Artikl br.: 081451 1000
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
Jakost svijetlosti 100 lm - 1.000 lm
Trajanje osvjetljenja 1,5 h - 15 h
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 104 mm
Ukupna širina 38 mm
Ukupna visina 96 mm
Težina 250 g
Vrsta proizvoda Reflektor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081451 1000
EAN / GTIN 5708997362006

Opis

Izvedba:

Kompaktni i snažni bežični LED reflektor za mobilnu primjenu. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama prikladan je i za primjenu kao ručna svjetiljka. Osim toga, podesiva magnetna postolja omogućuju i stacionarnu primjenu.
Nova OPTILight funkcija za optimizirano osvjetljenje i trajanje. Sustav SMART Grip 4-u-1 integrira nekoliko funkcija u jednu jedinicu: prsten za siguran hvat, kopču za jednostavno pričvršćivanje, snažne magnete i postolje.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu