Dvostrana brusilica DS s usisom, 400 V DS04/175A

Artikl br.: 077514 DS04/175A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača DS04/175A
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 250 W
    maksimalan broj okretaja 2.900 min-1
    ⌀ brusne ploče D 175 mm
    Širina brusne ploče T 25 mm
    ⌀ provrta brusne ploče H 51 mm
    Volumen transporta kod usisa 6 m3/min
    Težina 83 kg
    Vrsta proizvoda Dvostruka brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077514 DS04/175A
    EAN / GTIN 2050001674104
    Broj proizvođača DS04/175A

    Opis

    Izvedba:

    Dvostruka stolna brusilica s usisom integriranim u postolju.
    Filter za vodu i plastični grubi i fini filter učinkovito skupljaju brusnu prašinu. Isporuka bez brusnih ploča.

    Napomena:

    Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.