{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | DS12/250A | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 730 W | |
maksimalan broj okretaja | 1.450 min-1 | |
⌀ brusne ploče D | 250 mm | |
Širina brusne ploče T | 32 mm | |
⌀ provrta brusne ploče H | 51 mm | |
Volumen transporta kod usisa | 6 m3/min | |
Težina | 115 kg | |
Vrsta proizvoda | Dvostruka brusilica |
Broj artikla | 077514 DS12/250A | |
EAN / GTIN | 2050001674128 | |
Broj proizvođača | DS12/250A |