{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | DS15/300A | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.100 W | |
maksimalan broj okretaja | 1.450 min-1 | |
⌀ brusne ploče D | 300 mm | |
Širina brusne ploče T | 40 mm | |
⌀ provrta brusne ploče H | 76 mm | |
Volumen transporta kod usisa | 10 m3/min | |
Težina | 160 kg | |
Vrsta proizvoda | Dvostruka brusilica |
Broj artikla | 077514 DS15/300A | |
EAN / GTIN | 2050001674135 | |
Broj proizvođača | DS15/300A |