{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Brusni stalak | |
Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 36 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Specifikacija | Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M | |
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena | 32 mm | |
Oblik | 1 | |
⌀ ploče D | 175 mm | |
Širina ploče T | 25 mm | |
⌀ prihvata H | 51 mm | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Ploča brusnog stalka |
Broj artikla | 596350 NK36 | |
EAN / GTIN | 9003176642075 | |
Broj proizvođača | 664207 |