Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) C800

Artikl br.: 596350 C800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brusni stalak
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brusni stalak
Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 800
Stupanj finoće vrlo fino
Specifikacija PU-vezani silicij-karbid
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 32 mm
Oblik 1
⌀ ploče D 175 mm
Širina ploče T 25 mm
⌀ prihvata H 51 mm
maksimalna brzina obujma 25 m/s
Vrsta proizvoda Ploča brusnog stalka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 596350 C800
EAN / GTIN 9003170520874
Broj proizvođača 52087

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ploče za honanje s elastičnim vezivom, vrlo mekane. Maksimalna radna brzina 25 m/s.

Upotreba:

Za skidanje oštrica, poliranje, brušenje s efektom i precizno skidanje srha. Promjer stezne prirubnice mora iznositi barem 2/3 promjera ploče.

Specifikacija:

PU vezani silicij-karbid.

Opseg isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.