Akumulatorska bušilica-odvijač M18FDD3-2

Artikl br.: 070210 M18FDD3-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
    Oznaka proizvođača M18 FDD3
    Opskrba energijom Baterijski pogon
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora Motor bez četkica
    maskimalan okretni moment tvrdo 158 Nm
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 550 min-1
    maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.100 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 16 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 89 mm
    Težina 1,8 kg
    maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
    tipična uporaba Heavy Duty
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070210 M18FDD3-2

    Opis

    Izvedba:

    MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
    Vrhunski model FUEL™ s motorom POWERSTATE™ bez četkica za najveću učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora. Visoka učinkovitost i povećani kapacitet baterije omogućuju do 2× dulje vrijeme korištenja (u usporedbi s drugim litij-Ionskim tehnologijama). Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom:
    • S komunikacijom između sustava pogonski stroj − baterija.
    • Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.

    Opseg isporuke:

    Uključujući dodatnu ručicu za lakšu potporu okretnog momenta.
    Uključuje 2× M18 Red Li-Ionske baterije, M12-18 FC punjač, kopča za remen i HD-kutiju (sistemski kofer).

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu