{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12 FDDXKIT-202X | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 34 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.600 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 34 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Medium | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač |
Broj artikla | 070210 M12FDDXK2 | |
EAN / GTIN | 4058546229245 | |
Broj proizvođača | 4933464979 |