Akumulatorska bušilica-odvijač M12BDD2

Artikl br.: 070210 M12BDD2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12BDD-202C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora 4-polni motor
maskimalan okretni moment tvrdo 30 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 400 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.500 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 22 mm
Težina 1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Medium
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070210 M12BDD2
EAN / GTIN 4002395002627
Broj proizvođača 4933441915

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
  • S 4-polnim DC motorom visokog zakretnog momenta koji zahtijeva rijetko održavanje.
  • REDLINK™ elektronika - sigurno upravljanje opterećenjem sa zaštitom od preopterećenja za dugi vijek trajanja akumulatora, motora i prijenosnika.
  • Konstrukcija mjeri samo 185 mm po duljini.
  • 19-stupanjsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.

Prednost:

Vrlo kompaktna, duljina samo 185 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući 2× litij-ionska akumulatora 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, br. 073815, br. 073829 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu