Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorska bušilica-odvijač M18CBLDD-4

Artikl br.: 070210 M18CBLDD-4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kofer
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Transportni kofer
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
    Oznaka proizvođača M18CBLDD-402C
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 4 Ah
    Napon baterije 18 V
    Konstrukcija motora Motor bez četkica
    maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 500 min-1
    maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.800 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 52 mm
    Težina 1,8 kg
    maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
    tipična uporaba Strong
    prikladno za materijal drvo; čelik
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070210 M18CBLDD-4
    EAN / GTIN 4058546224844
    Broj proizvođača 4933464539

    Opis

    Izvedba:

    MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
    S motorom bez četkica s visokim okretnim momentom koji zahtijeva rijetko održavanje. Elektronika REDLINK™ - sigurno upravljanje opterećenjem sa zaštitom od preopterećenja za dugi vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.

    Prednost:

    Elektronika REDLINK™.

    Opseg isporuke:

    Uključujući 2× M18 Red Li-ionske baterije, M12-18C punjač, kopču za remen, transportni kofer.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.